曜日別特売
- 316L 両ヘルールパイプ 8A コンサス 81637108

316L 両ヘルールパイプ 8A

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番4-5801-01注文コード81637108品番-
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥34,650
販売価格(税別)
31,500

国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。

材質SUS316L長さ(mm)500形状ヘルールサイズ【管】8A種類両継手付きパイプ外径(Φmm)13.8アズワン品番4-5801-01表面仕上げ内外研磨継手種類【L】ヘルール【R】ヘルール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする