最大抵抗 = 5kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 21方位 = 側面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = T93終端スタイル = ピン許容差 = ±10%長さ = 9.7mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃多回転IP67シール構造のサーメットトリマー - T93シリーズ. Vishay Sfernice T93シリーズ 19回転サーメットトリマ 接触抵抗の変動が低い IP67等級のシール構造