曜日別特売
RTO020F68000JTE3 Vishay 厚膜 抵抗器 20W 6.8kΩ ±5%, RTO020F68000JTE3 VISHAY 81661800

Vishay 厚膜 抵抗器 20W 6.8kΩ ±5%, RTO020F68000JTE3RTO020F68000JTE3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
81661800
品番
RTO020F68000JTE3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

抵抗 = 6.8kΩ
定格電力 = 20W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 厚膜
シリーズ = RTO 20
パッケージ/ケース = TO-220
温度係数 = ±150ppm/℃
リード間隔 = 5.08mm
厚膜型の電力抵抗器 - 20 W - 金属ベース. 無誘導厚膜抵抗器 TO-220ハウジングに収められ、ヒートシンクに取り付けられたこれらの抵抗器は、コンパクトで定格電力が高く、小型パッケージに容易に実装できます。

抵抗値
6.8kΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする