TSM4YL503KB25 Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ 表面実装 11回転型 TSM4YL503KB25 VISHAY 81662220

Vishay 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ 表面実装 11回転型 TSM4YL503KB25

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
81662220
品番
TSM4YL503KB25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
¥88,980

最大抵抗 = 50kΩ
実装タイプ = 表面実装
回転数 = 11
方位 = 上面調整
定格電力 = 0.25W
シリーズ = TSM4
終端スタイル = ガルウィング
許容差 = ±10%
温度係数 = ±100ppm/℃
軸径 = 1.5 mmmm
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
4mm 11 Turn Sealed 250mW TSM 4YL Series. 最適なパッキング密度が得られるコンパクトなサイズ 業務用グレード 低い接触抵抗の変動と優れた安定性 手動及び自動動作に最適 IP67準拠の完全密閉型 ベイパーフェーズ及びリフローによるはんだ付け フットプリントプロファイルで選択可能

抵抗値
50kΩ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする