TSOP32236 Vishay 赤外線レシーバ VISHAY 81678627

Vishay 赤外線レシーバ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
81678627
品番
TSOP32236
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
¥589

キャリアー周波数 = 36kHz
最大伝送距離 = 45m
ピーク感度波長 = 950nm
出力電流 = 5mA
ピン数 = 3
実装タイプ = スルーホール実装
寸法 = 6 x 5.6 x 6.95mm
高さ = 6.95mm
長さ = 6mm
幅 = 5.6mm
IRリモコンレシーバ、スルーホールパッケージ、Vishay Semiconductor. Vishay製のIRレシーバは、リモコン及び赤外線通信用途、赤外線コード学習機能 / リピータ、赤外線ライトバリア、赤外線近接センサに使用されます。 赤外線レシーバは、840 → 960 nmの波長範囲で動作します。. 高感度で長い伝送範囲 30 → 56 KHz(最大)キャリア周波数

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする