Vishay 赤外線レシーバTSOP34856

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(90個)
注文コード
81679537
品番
TSOP34856
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

キャリアー周波数 = 56kHz
最大伝送距離 = 45m
半値トランスミッション距離角度 = 45度
ピーク感度波長 = 950nm
昼光フィルタータイプ = エポキシパッケージ
実装タイプ = スルーホール実装
寸法 = 6.0 x 6.95 x 5.6mm
最大供給電圧 = 5.5V
最小供給電圧 = 2.5V

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする