曜日別特売
TCRT1010 Vishay 反射型 光センサ 1mm 4-Pin リード線付き スルーホール実装 VISHAY 81680298

Vishay 反射型 光センサ 1mm 4-Pin リード線付き スルーホール実装TCRT1010

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
注文コード
81680298
品番
TCRT1010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
¥71,980

ピークセンサー距離 = 1mm
出力デバイス = トランジスタ
チャンネル数 = 2
ピン数 = 4
実装タイプ = スルーホール実装
パッケージタイプ = リード線付き
寸法 = 7 x 2.5 x 4mm
高さ = 4mm
長さ = 7mm
動作温度 Max = +85℃
動作温度 Min = -25℃
幅 = 2.5mm
動作温度レンジ = -25 → +85℃
ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">´ ;/font> W ;font face="symbol">´ ;/font> H ;font face="symbol">´ ;/font> mm ): 24.5 ;font face="symbol">´ ;/font> 6.3 ;font face="symbol">´ ;/font> 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする