曜日別特売
LZ53 ebm-papst ファンガード 136.5 x 136.5mm EBM PAPST 81680876

ebm-papst ファンガード 136.5 x 136.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81680876
品番
LZ53
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

ファンサイズ = 140 x 140mm
外形寸法 = 136.5 x 136.5mm
材料 = スチール
ネジ穴の間隔 = 124.5mm
外高 = 136.5mm
外部幅 = 136.5mm
シリーズ = LZ53
ebm-papstメタルフィンガガード. 装置ファン用の防錆スチールワイヤ製フィンガガードです(EN294準拠)。

RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする