FIN1028MX onsemi FIN1028MX LVDSレシーバ onsemi 81681664

onsemi FIN1028MX LVDSレシーバFIN1028MX

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
81681664
品番
FIN1028MX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

ドライバ数 = 2
入力タイプ = LVTTL
出力タイプ = LVDS
トランスミッションデータレート = 400Mbps
1チップ当たりのエレメント数 = 2
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 8
差動入力低閾値電圧 = -100mV
寸法 = 5 x 4 x 1.5mm
高さ = 1.5mm
長さ = 5mm
動作供給電圧 Max = 3.6 V
幅 = 4mm
LVDSラインレシーバ、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする