曜日別特売
- ネオシングルピン ロング エバーメイト 81719158

7本入台紙パッケージ

- ネオシングルピン ロング エバーメイト 81719158
- ネオシングルピン ロング エバーメイト 81719158

ネオシングルピン ロング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1シート(7本)
注文コード
81719158
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

通常より17mm長い、全長63mmのロングタイプ。強化されたバネと重厚なピン板でしっかりとまる。

用途
ヘアアレンジ、パネルを細かくとめる時、短い髪のブロッキングなど、様々な場面で活躍するシングルピン。
材質
ステンレス
全長(mm)
63
入数(本)
7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダッカール・ヘアピン・ヘアゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする