曜日別特売
BHAR-ST042B 【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 6穴 ノーブランド 81721940

 

BHAR-ST042B 【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 6穴 ノーブランド 81721940
BHAR-ST042B 【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 6穴 ノーブランド 81721940
BHAR-ST042B 【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 6穴 ノーブランド 81721940
BHAR-ST042B 【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 6穴 ノーブランド 81721940
BHAR-ST042B 【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 6穴 ノーブランド 81721940

【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 6穴

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
材質SUS304
表面仕上げ2B
板厚(mm)(mm)0.2/0.5/1.0/4.0/5.0/6.0
0.2/0.5/1.0/4.0/5.0/6.0
1.5/2.0/3.0
0.1
内容量1個注文コード81721940品番BHAR-ST042B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,655~
販売価格(税別)
¥2,414~

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。

材質
SUS304
表面仕上げ
2B
板厚(mm)
0.2/0.5/1.0/4.0/5.0/6.0
形状
平板・平プレート
穴数
6
材種
ステンレス
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴、タップ穴
注意
※穴加工のバリ取り時に発生する擦ったようなキズが付く場合があります。
※SUS304 2B材は、輸送時や加工時に発生するキズが両面に生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※SUS304 ヘアライン材は、仕上げ面(保護テープ貼付け面)の裏面は、輸送時や加工時に発生するキズが生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※バリ取りの為、グラインダー跡が残ります。
※穴の内側は、加工上の突起が残る場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-27
用途: 自動車の部品として

ダイレクトイグニッションコイルの固定プレートとして使用するためにオーダーしました。設計図通りに加工できておりジャストフィットでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする