BZNNAY-ST042BB 【オーダー】ステンレス Z型ブラケット 2長穴×4穴 ノーブランド 81723096

 

BZNNAY-ST042BB 【オーダー】ステンレス Z型ブラケット 2長穴×4穴 ノーブランド 81723096
BZNNAY-ST042BB 【オーダー】ステンレス Z型ブラケット 2長穴×4穴 ノーブランド 81723096
BZNNAY-ST042BB 【オーダー】ステンレス Z型ブラケット 2長穴×4穴 ノーブランド 81723096
BZNNAY-ST042BB 【オーダー】ステンレス Z型ブラケット 2長穴×4穴 ノーブランド 81723096
BZNNAY-ST042BB 【オーダー】ステンレス Z型ブラケット 2長穴×4穴 ノーブランド 81723096
BZNNAY-ST042BB 【オーダー】ステンレス Z型ブラケット 2長穴×4穴 ノーブランド 81723096

【オーダー】ステンレス Z型ブラケット 2長穴×4穴

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
表面仕上げ2B
板厚(mm)1.0/4.0/5.0/6.0
内容量1個注文コード81723096品番BZNNAY-ST042BB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,655~
販売価格(税別)
¥2,414~

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。

板厚(mm)
1.0/4.0/5.0/6.0
表面仕上げ
2B
材質
SUS304
形状
Z型
穴数
6
材種
ステンレス
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴、タップ穴、長穴
注意
※穴加工は「仕上げ面/加工面」からの加工となります。
※「仕上げ面/加工面」の反対側の面には穴加工のバリ取り時に発生する擦ったようなキズが付く場合があります。
※SUS304 2B材は、輸送時や加工時に発生するキズが両面に生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※SUS304 #400、SUS304 ヘアライン材は、仕上げ面(保護テープ貼付け面)の裏面は、輸送時や加工時に発生するキズが生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※曲げ商品のため、曲げ部は直角ではなく、Rを帯びています。
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※曲げの外側から見た状態を展開図にしています。
※バリ取りの為、グラインダー跡が残ります。
※穴の内側は、加工上の突起が残る場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする