曜日別特売
SSFHT-100SELDS サカエオリジナルキャスター 100Φサイレントエラストマー車(自在ねじ込み式/ストッパー付) サカエ 81724925

サカエオリジナルキャスター 100Φサイレントエラストマー車(自在ねじ込み式/ストッパー付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81724925
品番
SSFHT-100SELDS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

静かでスムーズな走行を実現しました。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。騒音を気にする施設に適しています。

形状
自在車
許容荷重(kg)
50
車輪径(Φmm)
100
車輪幅(mm)
28
取付高(mm)
126
金具仕上
ユニクロメッキ仕上げ
軸長(mm)
20
ねじ径
M12×P1.75
ストッパー
あり
偏心E(mm)
31
適合スパナ
19×21
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする