曜日別特売
SST-75N サカエオリジナルキャスター 75Φナイロン車(自在ねじ込み式/ストッパー無) サカエ 81726508

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SST-75N サカエオリジナルキャスター 75Φナイロン車(自在ねじ込み式/ストッパー無) サカエ 81726508
SST-75N サカエオリジナルキャスター 75Φナイロン車(自在ねじ込み式/ストッパー無) サカエ 81726508

サカエオリジナルキャスター 75Φナイロン車(自在ねじ込み式/ストッパー無)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81726508
品番
SST-75N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
¥759

スタンダードなねじ込み式キャスターです。耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。

形状
自在車
許容荷重(kg)
80
車輪径(Φmm)
75
車輪幅(mm)
25
取付高(mm)
97
金具仕上
ユニクロメッキ仕上げ
軸長(mm)
25
ねじ径
M12×P1.75
ストッパー
なし
偏心E(mm)
28
適合スパナ
19×21
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする