曜日別特売
FP206928 日本製泉州フェイスタオル 林 81736841

日本製泉州フェイスタオル

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(3枚)
色ベージュ
内容量1セット(3枚)注文コード81736841品番FP206928
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

素材:綿100% 20番手単糸 後染めカラー
タオルの生産地として知られる大阪・泉州で作られた「泉州タオル」です。
やわらかなパイル地でソフトな肌触り。吸水性良く、使い勝手の良いタオルです。

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
色
ベージュ
タイプ
フェイスタオル
長さ(cm)
34×85
混率(%)
綿100
質量(g/本)
80
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-10-02
用途: 通常の使用
運輸・通信業

以前に比べてやや生地が薄くなったような気がするがタオルとしては上質だし、長持ちする。

対象商品 : 69414671
2026-09-22
用途: バスタオルとして
その他業種

程よいサイズで、バスタオルとして使用出来ます。
肌触りも良くです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする