FP206902 日本製泉州フェイスタオル 林 81736868

日本製泉州フェイスタオル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(3枚)
色ピンク
内容量1セット(3枚)注文コード81736868品番FP206902
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

素材:綿100% 20番手単糸 後染めカラー
タオルの生産地として知られる大阪・泉州で作られた「泉州タオル」です。
やわらかなパイル地でソフトな肌触り。吸水性良く、使い勝手の良いタオルです。

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
色
ピンク
タイプ
フェイスタオル
長さ(cm)
34×85
混率(%)
綿100
質量(g/本)
80
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69414671
2026-09-22
用途: バスタオルとして
その他業種

程よいサイズで、バスタオルとして使用出来ます。
肌触りも良くです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする