曜日別特売
A-2981 磨き加工専用フライパンスチールウール hokua(北陸アルミニウム) 81736980

磨き加工専用フライパンスチールウール

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
81736980
品番
A-2981
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年3月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
¥159

水に濡らして擦るだけで頑固な汚れをスッキリ落とす

材質
本体:鉄・スチールウール・植物性石ケン
寸法(mm)
約100×180×30
質量(g)
約26
入数(個)
2
繰り返し・詰め替え
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする