曜日別特売
K-CC-100W-3 Type-C 充電ケーブル マリンテック 81737051

Type-C 充電ケーブルK-CC-100W-3

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は入数が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式
入数(個)
3
注文コード
81737051
品番
K-CC-100W-3
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

PD100W 高速充電
最大100W急速充電
データ転送対応
USB Power-Delivery対応
1年保証

最大出力(W)
100
長さ(cm)
100
入数(個)
3
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする