曜日別特売
PW-4014N 作業ウェアPUMA 半袖ポロシャツ PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア) 81737138

PW-4014N 作業ウェアPUMA 半袖ポロシャツ PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア) 81737138
PW-4014N 作業ウェアPUMA 半袖ポロシャツ PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア) 81737138

作業ウェアPUMA 半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ネイビー
サイズL
内容量1枚注文コード81737138品番PW-4014N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,080
販売価格(税別)
2,800
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業仕様ペン差しポケット(左)、ストレッチ、吸汗速乾、UVカット95%以上ネイビーサイズL混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)44袖丈(cm)23着丈(cm)70バスト(cm)106
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする