K-13-DCL50

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1箱(30巻)
注文コード
81737629
品番
K-13-DCL50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

農ビ、農ポリ、農サクビに強力に接着
長さ繋ぎに適した両面タイプ
特注幅も小ロットから対応可能
手切れ性があり作業性良好

用途
農業用マルチフィルムの長さ繋ぎ
農業用フィルム加工時の仮止め
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.2
色
クリア
長さ(m)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※この製品は、農業用補修テープです。養生用や仮止め等には使用しないで下さい。
※テープを貼る表面の汚れ、ほこり、油、水分などを除去してから貼り付けて下さい。
※テープの保存に際しては、直射日光や高温な場所(ハウス内)等を避け、涼しい所に保管して下さい。
※人体への直接貼り付けには使用しないで下さい。
※製品仕様は改良の為、予告無く変更することがあります。
※凹凸面の補修では、接着性を確かめながらご使用下さい。
※可燃性材料のため、火気や熱源の近くでは使用しないでください。
※電気絶縁性能はないため、電気絶縁用途には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする