曜日別特売
- 抗菌消臭袋かがザル Mサイズ 100枚入 ファイン[日用品] 81740429

抗菌消臭袋かがザル Mサイズ 100枚入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1セット(100枚×15個)
注文コード
81740429
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

抗菌材配合で菌の繁殖を抑える抗菌消臭袋です。
持ち手つきの袋なので、持ちやすく、結びやすいです。
生ごみの処理のほか、オムツやペットの汚物処理、災害時の備えにも便利。
フック穴付きで吊り下げできます。

材質
ポリエチレン、抗菌仕様
寸法(cm)
43×22×マチ13
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-30
注意
※火気厳禁。火災の危険がありますので、熱いものの近くで保管しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥530/税込¥583
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする