※代表画像
Mitutoyo(ミツトヨ)
ケガキノギス(バーニヤタイプ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
測定範囲(mm)
0-200
0-150
0-200
0-300
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81740499
品番
NT-22-20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ケガキ作業にご利用いただけるノギス(アナログタイプ)
測定範囲(mm)
0-200
本体質量(g)
180
ミツトヨ品番
536-222
許容差(mm)
(最大)EMPE:±0.05、SMPE:±0.07
最小表示量(mm)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※当モデルは欧州市場向けに現在販売している機種の国内市場投入となります