曜日別特売
NT-22-30 ケガキノギス(バーニヤタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 81740569

※代表画像

ケガキノギス(バーニヤタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
測定範囲(mm)0-300
内容量1個注文コード81740569品番NT-22-30
参考基準価格(税別)¥42,800販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

ケガキ作業にご利用いただけるノギス(アナログタイプ)

測定範囲(mm)
0-300
本体質量(g)
355
ミツトヨ品番
536-223
許容差(mm)
(最大)EMPE:±0.08、SMPE:±0.10
最小表示量(mm)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※当モデルは欧州市場向けに現在販売している機種の国内市場投入となります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする