曜日別特売
27U710B-B 27インチ 4Kワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/高さ調整/3年保証) LG 81741111

27U710B-B 27インチ 4Kワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/高さ調整/3年保証) LG 81741111
27U710B-B 27インチ 4Kワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/高さ調整/3年保証) LG 81741111
27U710B-B 27インチ 4Kワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/高さ調整/3年保証) LG 81741111
27U710B-B 27インチ 4Kワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/高さ調整/3年保証) LG 81741111
27U710B-B 27インチ 4Kワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/高さ調整/3年保証) LG 81741111
27U710B-B 27インチ 4Kワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/高さ調整/3年保証) LG 81741111
27U710B-B 27インチ 4Kワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/高さ調整/3年保証) LG 81741111
27U710B-B 27インチ 4Kワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/高さ調整/3年保証) LG 81741111
27U710B-B 27インチ 4Kワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/高さ調整/3年保証) LG 81741111

27インチ 4Kワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/高さ調整/3年保証)27U710B-B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81741111
品番
27U710B-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

フルHDの4倍の高精細な4K解像度(3840x2160)でリアルな映像と広大な作業空間を実現します。DCI-P3 90%の色域をカバーし、業界標準のHDR10に対応。厳格な輝度と色レベルの制御により、コンテンツ本来の正確な色彩と緻密なディテールを再現し、卓越した視覚体験をもたらします。写真家やグラフィックデザイナーなど、多くの画像や映像の専門家が好んで使用するとされるIPSパネル。どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できます。近年、多くの映像で採用されているHDRの再生に対応。明るい部分をより明るく、暗い部分をより繊細に再現します。従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)映像では色の識別が困難であったキメの細やかな表現をしっかりと描写することができます。一般的に多く使用される色空間「sRGB」よりも広色域なデジタルシネマ規格「DCI-P3」を90%(標準値)をカバー。より忠実で細やかな色合いの表示を可能にします。映像を紙に近い色温度で表示することでブルーライトを抑制します。眼精疲労、生活リズムへの影響等、健康への配慮をしています。従来のモニターで画面の明るさを抑える際に発生していたフリッカー(ちらつき)を調光方式を変更することで制御しています。視線を左右に動かすなど、眼精疲労につながりやすくなりますが、ちらつきを制御することで長時間の使用でも、目や身体の疲労を軽減。より快適に作業に集中できる環境を提供します。スタンドは、80mmの高さ調整、前:-5゜~後:15゜のチルト(縦角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディは省スペースで、オフィスや自宅のインテリアにスムーズに溶け込みます。

表面処理
アンチグレア
コントラスト比
1000:1
解像度
3840×2160
入力端子
HDMI×1、DisplayPort
色(本体)
ブラック
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
27
パネル駆動方式
IPS

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする