曜日別特売
34U601B-B 34インチ 曲面型ウルトラワイド 液晶ディスプレイ(3440x1440/VAパネル/sRGB 99%/アンチグレア/HDR10/DP/HDMI/3年保証) LG 81741120

34U601B-B 34インチ 曲面型ウルトラワイド 液晶ディスプレイ(3440x1440/VAパネル/sRGB 99%/アンチグレア/HDR10/DP/HDMI/3年保証) LG 81741120
34U601B-B 34インチ 曲面型ウルトラワイド 液晶ディスプレイ(3440x1440/VAパネル/sRGB 99%/アンチグレア/HDR10/DP/HDMI/3年保証) LG 81741120
34U601B-B 34インチ 曲面型ウルトラワイド 液晶ディスプレイ(3440x1440/VAパネル/sRGB 99%/アンチグレア/HDR10/DP/HDMI/3年保証) LG 81741120
34U601B-B 34インチ 曲面型ウルトラワイド 液晶ディスプレイ(3440x1440/VAパネル/sRGB 99%/アンチグレア/HDR10/DP/HDMI/3年保証) LG 81741120
34U601B-B 34インチ 曲面型ウルトラワイド 液晶ディスプレイ(3440x1440/VAパネル/sRGB 99%/アンチグレア/HDR10/DP/HDMI/3年保証) LG 81741120
34U601B-B 34インチ 曲面型ウルトラワイド 液晶ディスプレイ(3440x1440/VAパネル/sRGB 99%/アンチグレア/HDR10/DP/HDMI/3年保証) LG 81741120
34U601B-B 34インチ 曲面型ウルトラワイド 液晶ディスプレイ(3440x1440/VAパネル/sRGB 99%/アンチグレア/HDR10/DP/HDMI/3年保証) LG 81741120
34U601B-B 34インチ 曲面型ウルトラワイド 液晶ディスプレイ(3440x1440/VAパネル/sRGB 99%/アンチグレア/HDR10/DP/HDMI/3年保証) LG 81741120
34U601B-B 34インチ 曲面型ウルトラワイド 液晶ディスプレイ(3440x1440/VAパネル/sRGB 99%/アンチグレア/HDR10/DP/HDMI/3年保証) LG 81741120

34インチ 曲面型ウルトラワイド 液晶ディスプレイ(3440x1440/VAパネル/sRGB 99%/アンチグレア/HDR10/DP/HDMI/3年保証)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81741120
品番
34U601B-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

大量の情報を収集、処理、分析する必要があるコンテンツクリエイターやビデオ編集者、ウェブデザイナー、イラストレーター、グラフィックデザイナー、アプリ開発者、プログラマー、投資家など、あらゆるエキスパートに。一般的なアスペクト比16:9と比べ、33%広い横幅の21:9のウルトラワイド画面と高解像度3440x1440は、圧倒的な情報量の表示と効率的な作業領域を提供します。アスペクト比21:9はシネスコサイズの映画とほぼ同じ縦横比です。16:9で表示されてしまう没入感を阻害する黒帯を表示せず、画面いっぱいに表示される映画を楽しめます。曲面型の画面による、いままで経験したことのない包み込まれるような臨場感を提供。まるで実際に普段見ている風景のように。また、フラットな画面と比較して、中央と端を見たときの距離の差が小さいため、快適な使用感を実現します。PCゲームやコンソールゲーム機、ブルーレイやVODサービスなどの映像で増えつつあるHDRに対応。明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)映像では色の識別が困難であったキメの細やかな表現をしっかりと描写することができます。Windowsの標準色域であるsRGBを99%カバー。写真や映像をそのままのきれいな色ではっきり表示できます。前:-5゜~後:20°のチルト(縦角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。また、3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディは省スペースで、オフィスや自宅のインテリアにスムーズに溶け込みます。一定ではない映像のフレームレートに合わせてリフレッシュレートを調整することで、タイミングの不一致により発生するティアリング(画面のずれ)やスタッタリング(カクつき)を軽減します。

表面処理
アンチグレア
コントラスト比
3000:1
解像度
3440×1440
入力端子
HDMI×1、DisplayPort
色(本体)
ブラック
アスペクト比
21:9
モニターサイズ
34
パネル駆動方式
VA

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする