曜日別特売
24BF640B-B 23.8インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/TypeC(PD65W)/HDMI/DP/スピーカー/高さ調整/ピボット/スイベル/3年保証) LG 81741235

24BF640B-B 23.8インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/TypeC(PD65W)/HDMI/DP/スピーカー/高さ調整/ピボット/スイベル/3年保証) LG 81741235
24BF640B-B 23.8インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/TypeC(PD65W)/HDMI/DP/スピーカー/高さ調整/ピボット/スイベル/3年保証) LG 81741235
24BF640B-B 23.8インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/TypeC(PD65W)/HDMI/DP/スピーカー/高さ調整/ピボット/スイベル/3年保証) LG 81741235
24BF640B-B 23.8インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/TypeC(PD65W)/HDMI/DP/スピーカー/高さ調整/ピボット/スイベル/3年保証) LG 81741235
24BF640B-B 23.8インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/TypeC(PD65W)/HDMI/DP/スピーカー/高さ調整/ピボット/スイベル/3年保証) LG 81741235
24BF640B-B 23.8インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/TypeC(PD65W)/HDMI/DP/スピーカー/高さ調整/ピボット/スイベル/3年保証) LG 81741235
24BF640B-B 23.8インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/TypeC(PD65W)/HDMI/DP/スピーカー/高さ調整/ピボット/スイベル/3年保証) LG 81741235
24BF640B-B 23.8インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/TypeC(PD65W)/HDMI/DP/スピーカー/高さ調整/ピボット/スイベル/3年保証) LG 81741235
24BF640B-B 23.8インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/TypeC(PD65W)/HDMI/DP/スピーカー/高さ調整/ピボット/スイベル/3年保証) LG 81741235

23.8インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/TypeC(PD65W)/HDMI/DP/スピーカー/高さ調整/ピボット/スイベル/3年保証)24BF640B-B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81741235
品番
24BF640B-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

広視野角のIPSパネルを採用し、複数人で見ても見やすい表示を実現。3辺フレームレスデザインのため、オフィスはもちろん、受付・会議室・テレワークなど、さまざまな環境で幅広い用途に対応します。クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。毎秒100フレームの表示に対応しており、Web・資料のスクロールや文章・プログラミング、マルチウィンドウの操作、高fps動画を滑らかに表示できます。ケーブル1本で映像・音声信号、データ転送、給電(65Wまで)が可能なUSB Type-C端子を搭載。お手持ちのノートパソコンも簡単にセットアップ。USB Type-C接続なら、作業をしながら、ノートパソコンの充電もできます。また、USBハブとして、モニターのUSB-A端子にUSB機器(マウスなど)を接続しておけば、接続したUSB機器をノートパソコンで使用できます。より少ないケーブルでデスク環境を構築できるので、デスク周りもスッキリきれい、デスク環境がより理想に近づきます。スタンドは、150mmの高さ調整、前:-5゜~後:21゜のチルト(縦角度調整)、左右45゜のスイベル(横角度調整)、左右90゜のピボットに対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。左右どちらにも回転して縦長表示ができる左右ピボットかつ3辺フレームレスデザインを採用し、デュアルモニターとして使用する場合、左右にそのまま配置して横長に32:9でも、2台ともに回転状態での配置による正方形に近い18:16でも、継ぎ目の少ない表示ができます。

表面処理
アンチグレア
コントラスト比
1000:1
解像度
1920×1080
入力端子
USB Type-C×1、HDMI×1、DisplayPort
色(本体)
ブラック
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
23.8
パネル駆動方式
IPS

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする