27U730B-B 27インチ 4Kワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/TypeC(PD65W)/高さ調整/3年保証) LG 81741348

27U730B-B 27インチ 4Kワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/TypeC(PD65W)/高さ調整/3年保証) LG 81741348
27U730B-B 27インチ 4Kワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/TypeC(PD65W)/高さ調整/3年保証) LG 81741348
27U730B-B 27インチ 4Kワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/TypeC(PD65W)/高さ調整/3年保証) LG 81741348
27U730B-B 27インチ 4Kワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/TypeC(PD65W)/高さ調整/3年保証) LG 81741348
27U730B-B 27インチ 4Kワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/TypeC(PD65W)/高さ調整/3年保証) LG 81741348
27U730B-B 27インチ 4Kワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/TypeC(PD65W)/高さ調整/3年保証) LG 81741348
27U730B-B 27インチ 4Kワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/TypeC(PD65W)/高さ調整/3年保証) LG 81741348
27U730B-B 27インチ 4Kワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/TypeC(PD65W)/高さ調整/3年保証) LG 81741348
27U730B-B 27インチ 4Kワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/TypeC(PD65W)/高さ調整/3年保証) LG 81741348

27インチ 4Kワイド液晶ディスプレイ(3840x2160/IPS/アンチグレア/HDMI/DP/TypeC(PD65W)/高さ調整/3年保証)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81741348
品番
27U730B-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

高精細な4K(3840x2160)に対応のIPSディスプレイは発色が鮮やかで自然な色合いと広い視野角が特長です。フルHDの4倍の広大な作業領域を提供します。デジタルシネマ用の色域DCI-P3を90%カバーし、精緻な色彩表現で高品質な映像を提供。ダイナミックな映像を思う存分堪能できます。また、HDRの映像なら、より生き生きとしたエンターテインメントをお楽しみいただけます。コントラスト比1000:1で、暗い色もディティールをしっかりと表現し、くっきりと映し出します。USB Type-C ポートは1本のケーブルで、様々なデバイスとつながり、データ転送や90Wまでの充電(USB Power Delivery)に対応するので、狭いスペースしかなくても、すっきりとしたホームオフィス環境を作り上げることができます。また、2つのUSB ダウンストリームは、PC接続時には、USBハブとして使用できます。USB Type-Cを1つ、USB ダウンストリームを2つ、DisplayPortを1つ、HDMIポートを2つに加え、ステレオミニジャックを備えています。MaxxAudioを採用した5W+5Wの内蔵スピーカーを搭載しました。外部スピーカーを接続しなくても臨場感あふれるサウンドを実現します。150mmの高さ調整、前:-5゜~後:21゜のチルト(縦角度調整)、左右45°のスイベル(横角度調整)、右90゜回転のピボットに対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。また、3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディは省スペースで、オフィスや自宅のインテリアにスムーズに溶け込みます。

表面処理
アンチグレア
コントラスト比
1000:1
解像度
3840×2160
入力端子
USB Type-C×1、HDMI×1、DisplayPort
色(本体)
ブラック
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
27
パネル駆動方式
IPS

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする