曜日別特売
C062-000451 RM3127-2TD15部品付属品 新ダイワ 81744699

RM3127-2TD15部品付属品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
部品名称シヨルダハーネス
図面番号5
内容量1個注文コード81744699品番C062-000451
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998
部品名称
シヨルダハーネス
図面番号
5
仕様
使用数:1
関連資料:(0.06MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする