新ダイワ
RM3127-2WD部品ギヤケース・安全カバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
¥1,398
1組
部品名称
カラー
カラー
カラー
(ボルト)4
(ボルト)5
(ボルト)トルクス5
アナヨウトメワ
アンゼンカバーASY
オイルシ-ル
カリハウケカナグ
カリハオサエカナグ
ギアケースカバー
ギヤケースASY
ギヤシヤフト
コウシヨンラベル
ジクヨウトメワ
スクリュ,アドヒーシブ
ベベルギヤSET
ボウゴカバートリツケカナグ
ボルト
ボルトガ-ド
ボルト,セムス
ボールベアリング
図面番号
14
14
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81744787
品番
V356-000960
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
部品名称
カラー
図面番号
14
仕様
使用数:1
関連資料:
(0.08MB)