新ダイワ
RM3127-2WD部品スロットル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
部品名称
ボーデンケーブル
(ボルト)トルクス5
オンオフスイツチ
カラー
クリツプ
スイツチブラケツト
スロツトルレバー
チユーブ
ナツト
バンド
フランジナツト
ボーデンケーブル
図面番号
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81747587
品番
V435-000140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
部品名称
ボーデンケーブル
図面番号
9
仕様
使用数:1
関連資料:
(0.05MB)