新ダイワ
RM3127-PTD15部品クランクケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
¥649
1組
部品名称
オイルシール
(ボルト)トルクス5
アナヨウトメワ
オイルシール
クランクケースSET
クランクケースガスケツト
コネクタササエ
ボールベアリング
図面番号
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81754901
品番
100212-28230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
部品名称
オイルシール
図面番号
2
仕様
使用数:1
関連資料:
(0.06MB)