曜日別特売
0710543 ウルトラファインバブル継手F ノーリツ 81776287

0710543 ウルトラファインバブル継手F ノーリツ 81776287
0710543 ウルトラファインバブル継手F ノーリツ 81776287
0710543 ウルトラファインバブル継手F ノーリツ 81776287

ウルトラファインバブル継手F

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
給水:20A
注文コード
81776287
品番
0710543
参考基準価格(税別)¥33,300販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

ウルトラファインバブルで、配管やシンクなどに発生する汚れをもっと洗い流しやすくします。
さらにお肌のキレイもキープされるため、生活全体に潤いをもたらします。
ウルトラファインバブルとは
ウルトラファインバブルは、直径1マイクロメートル未満の微細な泡で、一般的な効果として汚れの剥離や洗浄を助けることが報告されています。
発生原理CORE WITH HOLES負圧方式
水流に回転と圧力変化を与えるコアを一定の距離で配置することで、ウルトラファインバブルを発生させます。(キャビテーション式)
製造元(株)富士計器のウルトラファインバブル発生ノズルは、一般社団法人ファインバブル産業会(FBIA)によりISO規格に基づき製品認証された商品です。
・「ファインバブル」、「ウルトラファインバブル」、「FINE BUBBLE」、「FBIA」ロゴはFBIAの登録商標です。
・ファインバブル技術は、FBIAが普及を進めている先端技術です。

不適合
GBG/GBSQシリーズ、GUQ/GUSシリーズ、GSYシリーズ、井戸水対応製品:GTH-IS/GT-IS/GQ-ISシリーズ、OQB-C4711シリーズ、OTX-SLPシリーズ、太陽熱シリーズ:UF/VF/SJ/SJQシリーズ、SKB接続の場合
温水暖房専用熱源機:GH/OHシリーズ、PB品
接続口径
給水:20A
関連資料:(0.06MB)
注意
※取り付けはノーリツ製給湯器に限ります。他社製の給湯器への転用はできません。転用された場合は保証対象外となります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする