曜日別特売
#40(平織)【ワケあり】 ステンレスメッシュ アズワン 81777231

ステンレスメッシュ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量
1個
メッシュ
40
注文コード
81777231
品番
#40(平織)【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥15,560販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥15,46012,980
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
材質
SUS304
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
0.2
網目(mm)
0.435×0.435
メッシュ
40
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
線径(Φmm)
0.2
織り方
平織
アズワン品番
2-9817-05
開口率(%)
46.6
目開き(mm)
0.435
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20891352
2019-02-19
用途: 換気扇工事につかいます
建設業・工事業

以前使用しまして、使い勝手がよかったので今回も使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3950:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする