VERTEX(バーテックス)
ミーリングチャック
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
シャンク
BT50
BT40
BT50
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81777730
品番
VB-436【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥82,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥39,980
¥
32,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
シャンク
BT50
寸法L(mm)
本体:110、レンチ:260
寸法D(Φmm)
本体:75、レンチ:75
チャック内径(Φmm)
32(D1)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法l(mm)
90
注意
※破損や切り屑に十分注意し、服装にも注意してください。
回転中は刃具やチャックに触れないでください。
用途以外に使用しないでください。