三木技研
C-11 特製ブロック槌
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
口径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1丁
口径(mm)
21角
注文コード
81777791
品番
170【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥24,810
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥18,980
¥
11,980
バスケットに入れる
超硬合金付ブロック槌は御影石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
口径(mm)
21角
刃幅(mm)
40
寸法(mm)
40
頭の全長(mm)
125
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
ベタ付
全長(mm)
330
種類
トンカチ
主な用途
石工作業
注意
※超硬合金付ブロック槌は耐摩耗性に優れ永くお使いいただけます。刃先は必ず研いでご使用下さい。
※砥石はGCを使用し水につけずに自然冷却して下さい。
※石材以外には使用しないで下さい。超硬合金付ブロック槌は耐摩耗性には優れておりますが、衝撃には非常にもろい性質の商品です。
※専門職以外の方が使用されますと、使い方により超硬合金を破損する場合が多いので、専門職以外の方へのお勧めは、注意して下さい。
※鉄鋼等金属の加工ハツリ等に使用しますと破損しますのでご注意下さい。