曜日別特売
CCA-7-010A【ワケあり】 50Ω同軸テストリード(圧着式) T.SIN(テイシン電機) 81778220

50Ω同軸テストリード(圧着式)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は寸法L・仕様など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
寸法L(mm)
1000
仕様
BNC プラグ(圧着式)両端黒ブーツ付
注文コード
81778220
品番
CCA-7-010A【ワケあり】
在庫数量:残り6点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)アウトレット
¥2,998¥2,498

BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。

用途
計測器・無線機等の接続・伝送用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
BNC プラグ(圧着式)両端黒ブーツ付
トラスコ品番
471-8305
タイプ
BNCプラグ
寸法L(mm)
1000
ケーブル
RG-58A/U 50Ω
注意
※映像信号伝送用としては使えません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16431546
2016-08-06
用途: カメラ画像用

納期がかからず、非常に助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする