曜日別特売
SCBS5-2.5-6 ネジ変換ボルト 並目×並目 ラクテム 81778746

※バリエーション

SCBS5-2.5-6 ネジ変換ボルト 並目×並目 ラクテム 81778746
SCBS5-2.5-6 ネジ変換ボルト 並目×並目 ラクテム 81778746
SCBS5-2.5-6 ネジ変換ボルト 並目×並目 ラクテム 81778746
SCBS5-2.5-6 ネジ変換ボルト 並目×並目 ラクテム 81778746
SCBS5-2.5-6 ネジ変換ボルト 並目×並目 ラクテム 81778746
SCBS5-2.5-6 ネジ変換ボルト 並目×並目 ラクテム 81778746

ネジ変換ボルト 並目×並目

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内径ねじ寸法M2.5
ねじ外径(mm)M5
内容量1個注文コード81778746品番SCBS5-2.5-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
¥729

並目ネジ穴のサイズ変換用アダプタです。
既存ネジ穴にインサートすることでサイズダウンが可能です。
六角頭タイプなのでスパナ等で締め付けることができます。

用途
ネジ穴のサイズ変換や補修などに。
内径ねじ寸法
M2.5
ねじ外径(mm)
M5
付属品
座金
材質
六角ボルト・座金:SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
注意
※強度を保つため、六角頭とネジの間に不完全ネジ部がございます。
※付属の座金を使用すると隙間なく締め付けることが可能です。
※六角頭の厚みは薄口スパナの規格に合わせています。
※座金を使用するとネジ部の長さは短くなります。
※事前に座金の厚みをご確認ください。
※ネジの緩みを懸念される場合、スプリング座金や緩み止め等をご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-24
用途: ボルトの変換に
不動産業

M5をM8にしたく使用しました。もちろん問題なし。大変助かりました。

対象商品 : 80624804
2025-02-13
用途: 車のエア抜き穴用
飲食業

とても特殊なネジで、材質の表記もあり、サイズも数種類あって探していた物として、ドンピシャのネジで大変 助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする