- ハロパック パスタ型 (50枚入)未晒 中央化学 81780837

ハロパック パスタ型 (50枚入)未晒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個(50枚)
注文コード
81780837
品番
-
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

テイクアウト、ケータリング、お持ち帰りに最適な使い捨て容器

TGK品番
1-1556-0802
材質
パルプ紙・複合フィルム
容量(mL)
823
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200(183)×155(138)×40(40)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする