曜日別特売
PF5016 トラテープ ZART 81785685

トラテープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
テープ幅(mm)60
内容量1個注文コード81785685品番PF5016
参考基準価格(税別)¥699販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
¥689

工事現場などで危険防止に役立ちます。

用途
壁面や床に注意喚起用として
テープ幅(mm)
60
テープ長さ(m)
16.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする