M5STACK-K010-V13 M5Stack Core2 v1.3 M5Stack 81790138

 

M5STACK-K010-V13 M5Stack Core2 v1.3 M5Stack 81790138
M5STACK-K010-V13 M5Stack Core2 v1.3 M5Stack 81790138
M5STACK-K010-V13 M5Stack Core2 v1.3 M5Stack 81790138
M5STACK-K010-V13 M5Stack Core2 v1.3 M5Stack 81790138
M5STACK-K010-V13 M5Stack Core2 v1.3 M5Stack 81790138
M5STACK-K010-V13 M5Stack Core2 v1.3 M5Stack 81790138

M5Stack Core2 v1.3M5STACK-K010-V13

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81790138
品番
M5STACK-K010-V13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

M5Stack Core2 v1.1の新しいバージョンです。大きな変更点は背面拡張ボード上の6軸IMUがBMI270にアップグレードされたことで、システムアーキテクチャや互換性を損なうことなく、姿勢検出精度と全体的なパフォーマンスを向上させています。
【内容物】 1 x M5Stack Core2 v1.3 1 x USB Type-Cケーブル(20 cm)
1 x 六角レンチ(L型 2.0mm、M2.5ネジ用)

仕様
SRAM:8MB
適合
MCU:ESP32モデルD0WDQ6-V3デュアルコア Xtensa 32 bit 240 MHz LX6プロセッサ
質量(g)
58.8
通信方式
Bluetooth/Wi-Fi内蔵
インターフェース
1 x USB Type-C、1 x GROVE(I2C+I/O+UART)
メモリー
フラッシュ:16 MB
動作温度(℃)
0~60
サイズ(mm)
54×54×16.5
オーディオ出力
1W
カードスロット
TF:最大16GB対応microSDカードスロット
注意
※本製品はメーカーにて工事設計認証(いわゆる技適)の表示を確認して販売しております。Core2 v1.3に内蔵の振動モーターは、M5Baseシリーズのベースと構造的に干渉します。デバイスの損傷を防ぐため、Core2 v1.3をBaseシリーズの拡張ベースと重ねて使用しないでください。
※Core2 v1.3とM5モジュールをスタックする場合、Core2 v1.3のバッテリーベースを取り外す必要があります。追加モジュールを積み重ねる際に、ベースのI2Sマイク、IMU、およびバッテリー機能を維持する必要がある場合は、M5GO Bottom2の使用をお勧めします。
※画面の端の部分でのタッチ操作に非線形性が発生する場合があります。この問題を解決するには、 M5Toolを使用して画面ファームウェアをアップグレードしてみてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする