08-108/BK/M EK-108 E-Inner Hybrid Vest(USB/7.4V) コミネ 81796271

EK-108 E-Inner Hybrid Vest(USB/7.4V)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズM
内容量1着注文コード81796271品番08-108/BK/M
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ジャケットの下に着やすい薄型電熱インナーベスト。
電源にはKOMINE製7.4Vリチウムポリマーバッテリー(別売りEK-209)の他、USBモバイルバッテリー(2.1A以上)も使用可能。
スイッチ操作によって3段階の温度調節が可能。
KOMINE製7.4Vリチウムポリマーバッテリー(EK-209/別売)使用可能。
市販のUSBモバイルバッテリー使用可能。
3段階の温度調節機能。

サイズ
M
Black
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50562533
2020-12-02
用途: バイク乗車時に使用
tatara-hanbai合同会社卸売・小売業

専用バッテリーと共にUSB車載電源にも使用でき電池の心配なく使用しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする