コミネ
SA-036 タンデムウエストバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
Olive
BLACK
Olive
Reflective Black
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81796885
品番
09-036/OLV/F
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
タンデムグリップが付いた使いやすいサイズのウエストバッグです
材質
nylon
色
Olive
サイズ
Free
寸法(mm)
W260×H130×D100
ウエスト(cm)
最大110