曜日別特売
09-204/OLV/F SA-204 ライディングヒップバッグ コミネ 81797917

09-204/OLV/F SA-204 ライディングヒップバッグ コミネ 81797917
09-204/OLV/F SA-204 ライディングヒップバッグ コミネ 81797917
09-204/OLV/F SA-204 ライディングヒップバッグ コミネ 81797917
09-204/OLV/F SA-204 ライディングヒップバッグ コミネ 81797917
09-204/OLV/F SA-204 ライディングヒップバッグ コミネ 81797917
09-204/OLV/F SA-204 ライディングヒップバッグ コミネ 81797917
09-204/OLV/F SA-204 ライディングヒップバッグ コミネ 81797917

SA-204 ライディングヒップバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81797917
品番
09-204/OLV/F
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

使い勝手のよい大容量ヒップバッグ
外側のパネルを使って出先で脱いだ上着やレインウェア等をはさむことができます
ウエストベルトを取り外し、付属のストラップを取り付けることで小型のバックパックとしても使用可能
工夫しだいで多用途に使えるバッグです

材質
1680D polyester ballistic・polyethylene
色
Olive
寸法(mm)
W330×H270×D110(Dimensions)
サイズ
Free
ウエスト(cm)
134(Maximum waist)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする