コミネ
SA-053 ライディングレッグバッグ 1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
Reflective Black
BLACK
Olive
Reflective Black
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81798371
品番
09-053/REF BK/F
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ホルスターのように腰に下げて腿に固定するタイプのバッグです。乗車姿勢の邪魔になりにくく、小物の収納に便利なアイテム
材質
600D polyester・synthetic leather
色
Reflective Black
サイズ
Free
その他
最大大腿部:78
寸法(mm)
W270×H280×D120
ウエスト(cm)
最大118