09-200/OLV/F SA-200 ウォータープルーフライディングバッグ 30 コミネ 81799895

09-200/OLV/F SA-200 ウォータープルーフライディングバッグ 30 コミネ 81799895
09-200/OLV/F SA-200 ウォータープルーフライディングバッグ 30 コミネ 81799895
09-200/OLV/F SA-200 ウォータープルーフライディングバッグ 30 コミネ 81799895
09-200/OLV/F SA-200 ウォータープルーフライディングバッグ 30 コミネ 81799895
09-200/OLV/F SA-200 ウォータープルーフライディングバッグ 30 コミネ 81799895
09-200/OLV/F SA-200 ウォータープルーフライディングバッグ 30 コミネ 81799895
09-200/OLV/F SA-200 ウォータープルーフライディングバッグ 30 コミネ 81799895
09-200/OLV/F SA-200 ウォータープルーフライディングバッグ 30 コミネ 81799895
09-200/OLV/F SA-200 ウォータープルーフライディングバッグ 30 コミネ 81799895
09-200/OLV/F SA-200 ウォータープルーフライディングバッグ 30 コミネ 81799895

SA-200 ウォータープルーフライディングバッグ 30

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色Olive
内容量1個注文コード81799895品番09-200/OLV/F
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

縫い目のない溶着加工ライナーを内蔵する防水仕様ライディングバッグ
防水仕様の大容量バックパック
ショルダーストラップとウエストベルトを収納し、スタッフサックとしても使用できます

材質
[ outshell]polyester[ lining]PVC
色
Olive
サイズ
Free(30L)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09199618
2023-01-05
用途: 高所作業時に使用

高所に荷物を持って上がる時、容量が多く入り・取り出し口が広いので良かった

対象商品 : 09199618
2022-08-17
用途: ツーリングに

容量は外観よりも少ない印象です。ポケットが少ないのでこの点は要改良です。バンド類の使い方が書かれていないのはとても不親切です。

対象商品 : 09199618
2019-07-12
用途: 通勤の作業着入れとして。
電気・ガス・熱供給・水道業

店頭価格よりも安く手に入れることが出来、満足してます。防水バッグの為、急に雨が降り始めても、中身が濡れない為、助かります。

4人が参考にしています
対象商品 : 09199618
2017-03-19
用途: 通勤時
製造業

自転車通勤なので、背負ってます。
最初、リュックストラップがどこにあるかわからなくて、別売りのやつを買わなきゃならないのかと落胆し、結局1ヶ月ほど放置していました。
大きいので、よく側面を壁などにぶつけます。でも、A3用紙を折らずに入れられるメリットもあります。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする