09-053/OLV/F SA-053 ライディングレッグバッグ 1 コミネ 81801207

09-053/OLV/F SA-053 ライディングレッグバッグ 1 コミネ 81801207
09-053/OLV/F SA-053 ライディングレッグバッグ 1 コミネ 81801207
09-053/OLV/F SA-053 ライディングレッグバッグ 1 コミネ 81801207
09-053/OLV/F SA-053 ライディングレッグバッグ 1 コミネ 81801207
09-053/OLV/F SA-053 ライディングレッグバッグ 1 コミネ 81801207
09-053/OLV/F SA-053 ライディングレッグバッグ 1 コミネ 81801207
09-053/OLV/F SA-053 ライディングレッグバッグ 1 コミネ 81801207

SA-053 ライディングレッグバッグ 1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色Olive
内容量1個注文コード81801207品番09-053/OLV/F
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

ホルスターのように腰に下げて腿に固定するタイプのバッグです。乗車姿勢の邪魔になりにくく、小物の収納に便利なアイテム

材質
600D polyester・synthetic leather
色
Olive
サイズ
Free
寸法(mm)
W270×H280×D120
ウエスト(cm)
最大118
寸法(cm)
最大大腿部:78、230×95×140(全長×横幅×高さ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする