799087 ネックガード(防暑タレ)マーサタイプ(5個セット) 日本緑十字社 81813080

799087 ネックガード(防暑タレ)マーサタイプ(5個セット) 日本緑十字社 81813080
799087 ネックガード(防暑タレ)マーサタイプ(5個セット) 日本緑十字社 81813080
799087 ネックガード(防暑タレ)マーサタイプ(5個セット) 日本緑十字社 81813080
799087 ネックガード(防暑タレ)マーサタイプ(5個セット) 日本緑十字社 81813080

ネックガード(防暑タレ)マーサタイプ(5個セット)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
81813080
品番
799087
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

5個1組の商品です。ポリエステルにナノ単位のチタン薄膜をコーティングしており、チタンの赤外線吸収効果で太陽光を遮断します。マーサ加工繊維を内側にすることにより涼感が上がっています。
タレの下に抜ける熱を遮る為、体感温度が2~3℃下がります。目の粗いポリエステル繊維生地とメッシュ生地の併用により風通しを非常によくしています。

用途
熱中症予防対策に。
材質
(外側)ポリエステル、(内側)マーサ加工繊維
寸法(mm)
395×210
質量(g)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする