ZART
ヘルメットに取り付ける日差しよけ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
81813405
品番
PF5019
参考基準価格(税別)
¥799
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
ヘルメットに取付けが可能な日差しよけ後方部のヘルメット用バイザーです。
後部には反射材が取り付けられています。
一般的に販売されている大半ののヘルメットに装着可です。
用途
作業時の日差しよけに
サイズ
フリー、遮光:小
材質
ポリエステル
色
グリーン
注意
※ヘルメットの形状によりご使用いただけない場合がございます。