曜日別特売
E616-S/D T字モール(スモール/ゴールド)100m/R カーク産業 81818120

商品画像

T字モール(スモール/ゴールド)100m/R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81818120
品番
E616-S/D
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
サイズ
巾7mm、溝巾2.2mm、溝深さ4mm
100m/R
m売りはしておりません。
用途
キャンピングカーなど
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする