3面ガラス ショーケースデザイン採用 O11 Vision シリーズ MicroATXモデル ホワイト O11VMW

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81824395
品番
O11VMW
参考基準価格(税別)¥14,073販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

コンパクトな二室構造で、三面ガラス張りのショーケース付きです。 パノラマビューを実現する前面、側面、上面の強化ガラスパネルです。 M-ATXおよびMini-ITXマザーボードに対応します。 最大410mmまでのグラフィックカードに対応します。 最大360mmのトップマウントラジエーターに対応します。 ガラスパネルのメッシュカットアウトにより、上部の通気性が向上します。 プリインストールされた140mmファンがラジエーターの冷却性能を向上させます。 チューブとケーブルを通すための、隠された第2チャンバー配線です。 柔軟なインテリア演出を可能にする、取り外し可能なモジュール式仕切りです。 システム監視およびカスタムビジュアル用のオプションの9.2インチLCDキットです。 水平設置型GPU用の調整可能な垂れ下がり防止ブラケットです。 最大182mmのATX電源ユニットに対応します。 最大3台の2.5インチSSD、または1台の3.5インチHDDと1台の2.5インチSSDを内蔵ストレージとしてサポートします。

材質
スチール/4.0mm強化ガラス/3.0mm強化ガラス/アルミニウム
色
ホワイト
外形寸法(mm)
419.6×275.1×395.2
機能
デジタルスクリーン:いいえ
冷却装置
ラジエーターサポート:(上部)360/240、(側面)240
クリアランス(mm)
CPUの長さ:20、CPUクーラー高さ:20
ストレージ
3.5インチHDD×2.5インチSSD×2、または2.5インチSSD×3
対応マザーボード
M-ATXおよびMini-ITX※バックサポート無
拡張スロット数
5
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする